Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle 200 mm L100.B60.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Lenkrolle 200 mm L100.B60.200
Schwerlast-Lenkrolle 200 mm L100.B60.200
Schwerlast-Lenkrolle 200 mm L100.B60.200
Schwerlast-Lenkrolle 200 mm L100.B60.200
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885002039
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885002039
EAN/GTIN:
     4021885002039
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. - Rad: Elastic-Reifen schwarz - Radkörper: Kunststoff - Lager: Rollenlager- h 105 x 75/80 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 235 mm - g 138 x 109 mm - k 11 mm - f 300 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75/80 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
235 mm
g:
138 x 109 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 20,16*
€ 25,75*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 20,28*
€ 25,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 26,00*
2 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 20,42*
€ 26,20*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,52*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,35*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,67*
Ähnlich
BS Rollen
4021885001292
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.