Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchwerlLenkr Poly Gussfelge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchwerlLenkr Poly Gussfelge 80 mm
SchwerlLenkr Poly Gussfelge 80 mm
SchwerlLenkr Poly Gussfelge 80 mm
SchwerlLenkr Poly Gussfelge 80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885080471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885080471
EAN/GTIN:
     4021885080471
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle - Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt mit Kugellager im Gabelkopf. - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± Shore A - Radkörper: Gusseisen, Kugellager- h 80 x 60 mm - a 80 mm - c 36 mm - e 125 mm - g 105 x 80 mm - k 10 mm - f 250 kg
Weitere Informationen:
h:
80 x 60 mm
a:
80 mm
c:
36 mm
e:
125 mm
g:
105 x 80 mm
k:
10 mm
f:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Rollen, Räder, Schwerlastrollen, SchwerlLenkr, und
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 83,09*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 86,35*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 69,39*
€ 87,04*
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 87,14*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 81,56*
€ 100,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.