| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888120967 Herst.-Nr.: DVE4025888120967 EAN/GTIN: 4025888120967 |
| |
|
| | |
| Handschuh »Special Grip«, Latex - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.4.2) - Handrücken unbeschichtet - Hohe Griff- und Rutschfestigkeit - Wasserundurchlässige Innenhandfläche - Bequemer und schweißfreier Tragekomfort - Anatomische Passform Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung Farbe: gelb-grün- Größe 9 Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, HandschSpecialGrip, Handschuh, Handschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, mechanischer Schutzhandschuh, Natur |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,68* | € 0,83* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,03* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,9838* | € 1,2938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,5256* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|