| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888227659 Herst.-Nr.: DVE4025888227659 EAN/GTIN: 4025888227659 |
| |
|
| | |
| Warnschutzpilotenjacke »Siegfried« gelb/marine - Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Kragen und Ärmel abnehmbar - Webpelz-Futter herausnehmbar - Kapuze im Kragen integriert - Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar - Strickbundabschluss am Saum - Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss - Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter - Eine Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss - Brusttaschen mit Patte - Rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche - Zwei Seitentaschen, eine Innentasche - Reflexstreifen aus 3MTM-ScotchliteTM-Reflective Material Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung Ärmelfutter: 100 % Polyester Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 20417 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 1, EN ISO 13688- Größe L/54-56 Weitere Informationen: | | Größe: | L/54-56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnjacke elysee, kälteschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Jacke, Jacken, Schutzjacke, Signaljacke, Signaljacken, Warnjacken, Warnschutzfleecejacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,92* | € 59,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,91* | € 61,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 61,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,89* | € 63,19* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,17* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|