Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 2-L (54/56) 23558-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-335408
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23558-2
EAN/GTIN:
     4025888227659
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 2.000 mm Ärmel
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz: 70% Polyacryl / 30% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/marine
- Größen: S-XXXXL 4 in 1-Funktion
- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbundabschluss am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,10m² (z.B. bis 20cm x 25cm vorne und 20cm x 25cm hinten ).
Weitere Informationen:
Weitenverstellung:
Druckknopf (Armabschluss)
Taschenart:
Handytasche (rechts)
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Größenspiegel:
0-6
Nebenfarbton:
marineblau
Besonderheit Material:
beschichtet
Gewebeart Innenmaterial:
Webpelzfutter
Gefährdung:
Wind
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Branche:
universelle Branche
Gewebeart:
Oxford
Wasserdampfdurchlässigkeit:
2.000 Atmungsaktivität
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte und Druckknopf
Eigenname Material:
3M™ Scotchlite™
Armlänge:
1/1 Arm
Nebenfarbe:
blau
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
Elysee
Farbe:
gelb/marine
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 43,90*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,08*
€ 44,32*
7 Tage
72
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 60,31*
3 Tage
72
€ 5,90*
ab € 49,39*
€ 62,38*
€ 4,80*
ab € 50,11*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.