Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Arbeitslatzhose
>
Artikel
Latzhose Everton, Gr. 60, schwarz/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4025888238181
Hersteller:
Feldtmann
Herst.-Nr.:
DVE4025888238181
EAN/GTIN:
4025888238181
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 60 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Latzhose »EVERTON«, schwarz-grau - Abrieb- und reißfestes Canvasgewebe - Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung - Verstellbare Kniepolstertaschen - Elastische Einsätze im Taillenbund - YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall - Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich - Strapazierfähige 3-fache-Kappnähte an den Beinen und im Schritt - Zwei Seiten- und zwei Gesäßtaschen - Werkzeug- und Latztaschen mit Bleistifttaschen - Eine Oberschenkel-, eine Zollstocktasche Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Verstärkung: 100 % Polyamid- Größe 60
Weitere Informationen:
Größe:
60
... >
Bekleidung
>
Berufskleidung
>
Latzhosen
Weitere Suchbegriffe:
arbeitslatzhose
,
Hose
,
Hosen
,
Latzhose
,
Latzhosen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen