| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026359030648 Herst.-Nr.: 4026359019278 EAN/GTIN: 4026359030648 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband - Polyvenylchloridfolie (PVC) - Einseitig selbstklebend - Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen etc. - Abmessungen 66 m x 60 mm - Farbe gelb/schwarz - Länge 66 m - Breite 60 mm - Farbe gelb-schwarz - Referenz 4270606111 - Referenz Typ accessories Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 66 m x 60 mm | Farbe: | gelb/schwarz | gelb-schwarz | Länge: | 66 m | Breite: | 60 mm | Referenz: | 4270606111 | Referenz Typ: | accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, gefahrenmarkierungsband gelb/schwarz, markierband, Abroller, für, Gewebebänder, Handabroller, Klebeband-Abroller, Klebebänder, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, PVC-Warnband, PVC-Warnmarkierungsband, QR4030239 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 7,97* | € 11,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,34* | € 11,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,75* | € 11,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,72* | € 12,05* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 9,57* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,145* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|