| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418002913 Herst.-Nr.: DVE4026418002913 EAN/GTIN: 4026418002913 |
| |
|
| | |
| Schlitzhaken Art. 7 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 40 mm - Stärke-Ø 5,2 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Stärke-Ø: | 5,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Art, Art7, gerade, gerader, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0909* | € 0,1284* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0918* | € 0,1302* | | | | | 39 Tage | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1059* | € 0,1489* | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,125* | € 0,1758* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,137* | € 0,191* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|