| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418004528 Herst.-Nr.: DVE4026418004528 EAN/GTIN: 4026418004528 |
| |
|
| | |
| Wäscheleinenhaken Art. 15 K - Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß - Mit Holzschraubengewinde- Länge 50 mm - Innen-Ø 17 mm - Stärke-Ø 4,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Innen-Ø: | 17 mm | Stärke-Ø: | 4,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Art15, Art15K, gebogene, gebogener, Haken, Holzgewinde, kunststoffbeschichtet, mit, verzinkt, Wäscheleinenhaken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2255* | € 0,3055* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 19,01* | € 25,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 25,65* | € 34,18* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 28,14* | € 36,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2814* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|