| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418004542 Herst.-Nr.: DVE4026418004542 EAN/GTIN: 4026418004542 |
| |
|
| | |
| Wäscheleinenhaken Art. 15 K - Eisen, kunststoffbeschichtet, weiß - Mit Holzschraubengewinde- Länge 80 mm - Innen-Ø 25 mm - Stärke-Ø 5,2 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 80 mm | Innen-Ø: | 25 mm | Stärke-Ø: | 5,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Art15, Art15K, gebogene, gebogener, Haken, Holzgewinde, kunststoffbeschichtet, mit, verzinkt, Wäscheleinenhaken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3448* | € 0,4748* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 14,825* | € 20,275* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,74* | € 20,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 16,70* | € 22,54* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 21,885* | € 28,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4377* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 57,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|