Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/200 x 5,8 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/200 x 5,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/200 x 5,8 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/200 x 5,8 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418010475
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418010475
EAN/GTIN:
     4026418010475
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54 mit Holzschraubengewinde - Eisen, verzinkt - Mit einer festen und einer losen Öse - Mit Holzschraubengewinde- Länge 200 mm - Stärke-Ø 5,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Stärke-Ø:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Art54, Haken, Lohmann, Torhaken, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,8114*
€ 1,1714*
8 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,9315*
€ 1,3315*
5 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 1,0664*
€ 1,5164*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,72*
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,2598*
€ 1,8177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.