Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/200x5,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/200x5,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/200x5,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/200x5,8
Art.54 Sturmhaken zn 54/200x5,8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418010475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054.00.20058.1013
EAN/GTIN:
     4026418010475
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken, Art. 54

• Eisen, verzinkt • Mit einer festen und einer losen Öse • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Stärke-Ø:
5,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30308000
ø:
5,8 mm
d:
200 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418010475
Herstellerartikelnummer:
054.00.20058.1013
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Torhaken, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Befestigungstechnik, Lohmann, Haken, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
64
25
€ 4,79*
ab € 0,9397*
€ 1,3197*
10 Tage
75
25
€ 4,95*
ab € 0,9415*
€ 1,3215*
2 Tage
75
25
€ 8,50*
ab € 1,0764*
€ 1,5164*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,70*
6 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,2598*
€ 1,8177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3197*
€ 1,57044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2197*
€ 1,45144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1297*
€ 1,34434
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9397*
€ 1,11824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,9925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.