Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannzange 0-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannzange 0-50 mm
Schnellspannzange 0-50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4027474795337
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     432-002
EAN/GTIN:
     4027474795337
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Parallel-Schraubzwinge
Parallelzwinge - Schenkel Qualitätsstahl - Spindel mit brüniertem Trapezgewinde - Bewegliche Backen mit Prismeneinschnitt - Zum Innen- und Außenspannen unterschiedlicher Profile - Spannweite 50 mm - Spanntiefe geöffnet 35 mm - Spanntiefe geschlossen 40 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
50 mm
Spanntiefe geöffnet:
35 mm
Spanntiefe geschlossen:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubzwinge, Parallelzwinge, Schnellspannzange, Spannhand, einhandschraubzwinge, -Schnellspannzange-, Handwerkzeuge, QR4029048, Schnellspann-Zange, Schraubzwingen, Turnus, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,76*
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,09*
5 Tage
57
1
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 13,12*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 13,12*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,77*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.