| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4027474795665 Herst.-Nr.: 432-006 EAN/GTIN: 4027474795665 |
| |
|
| | |
| Parallelzwinge - Schenkel Qualitätsstahl - Spindel mit brüniertem Trapezgewinde - Bewegliche Backen mit Prismeneinschnitt - Zum Innen- und Außenspannen unterschiedlicher Profile - Spannweite 150 mm - Spanntiefe geöffnet 60 mm - Spanntiefe geschlossen 85 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 150 mm | Spanntiefe geöffnet: | 60 mm | Spanntiefe geschlossen: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubzwinge, Parallelzwinge, Schnellspannzange, Spannhand, einhandschraubzwinge, -Schnellspannzange-, Handwerkzeuge, QR4029048, Schnellspann-Zange, Schraubzwingen, Turnus, Zange |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,62* | € 42,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,78* | € 42,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,96* | € 42,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,05* | € 45,00* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,63* | € 71,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|