| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029148499398 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4029148499398 EAN/GTIN: 4029148499398 |
| |
|
| | |
| Latzhose »3229« - Dreifachnähte an den Belastungspunkten - Seitlicher Stretcheinsatz - Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klett - Front- und Beintasche - Handy- und Zollstocktasche - Latztasche mit Reißverschluss - Hosenschlitz mit Reißverschluss Material: Oberstoff: 65 % Polyester 35 % Baumwolle, 270 g/m² Besatz: 100 % Polyurethan, Oxford Farbe: anthrazit-orange- Größe 54 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitshose, Berufshose, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,09* | € 37,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,38* | € 37,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,73* | € 37,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,21* | € 39,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 35,00* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|