Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Gr. 41, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Gr. 41, schwarz/grau
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Gr. 41, schwarz/grau
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Gr. 41, schwarz/grau
Bau-Schnürstiefel 39000, S3, Gr. 41, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029201013608
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     39000/41
EAN/GTIN:
     4029201013608
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 - Aus Rindnarbenleder - Gepolsterte Lederlasche - Durchgehende Decksohle - 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle - Sohle antistatisch, öl- und säurebeständig - Stahlkappe, Stahlzwischensohle - DIN EN ISO 20345 - Rutschhemmend nach SRA - Weite: 10 - Größe 41
Weitere Informationen:
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bau-Sicherheitsschuh, Bau-Sicherheitsstiefel, Bauhalbschuhe, Bauschnürstiefel, Bausicherheitshalbschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,33*
5 Tage
14
pro Paar
€ 4,79*
ab € 19,84*
€ 26,46*
3 Tage
17
pro Paar
€ 6,90*
ab € 19,85*
€ 26,50*
2 Tage
17
pro Paar
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 27,59*
Lager 284
pro Paar
€ 4,80*
ab € 21,34*
€ 28,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.