Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Streichmaß 200 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Streichmaß 200 mm HP
Präzisions-Streichmaß 200 mm HP
Präzisions-Streichmaß 200 mm HP
Präzisions-Streichmaß 200 mm HP
Präzisions-Streichmaß 200 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713002169
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     DVE4029713002169
EAN/GTIN:
     4029713002169
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Präzisions-Streichmaß Messtechnik - Flache, stabile Ausführung - Rostfreier Stahl, mattiert - Feststellschraube - Gehärtete Anreißkante - Millimeter-Teilung - Werksnorm Lieferung: Im Karton.- Messbereich 200 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Präz-Streichmass, Präzisions-Streichmaß, PW5
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
237
1
€ 4,95*
ab € 17,17*
€ 22,82*
1
€ 4,90*
ab € 16,74*
€ 23,28*
1
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 23,52*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,71*
€ 23,53*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,87*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.