Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP
Anschlagwinkel D875/0 B 300 x 200 mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713206994
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     DVE4029713206994
EAN/GTIN:
     4029713206994
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Flachwinkel, DIN875/0 Messtechnik - Aus rostfreiem Stahl - Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen nach DIN 875/0 - Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen. Prüfflächen geschliffen - Geeignet für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau- Anschlag Ja - Schenkellänge 300 x 200 mm - Querschnitt 40 x 8 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
Ja
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: 875/0, DIN, DIN875, Helios, Preisser, rostfrei, Winkel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 141,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,00*
€ 141,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 142,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 144,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 166,48*
€ 190,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.