Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP
Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP
Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP
Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP
Anschlagwinkel D875/II B 1000 x 500 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713207724
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     DVE4029713207724
EAN/GTIN:
     4029713207724
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Flachwinkel DIN 875/II A Messtechnik - Nach DIN 875/II - Aus Spezialstahl - Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen - Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen - Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich- Anschlag Ja - Schenkellänge 1000 x 500 mm - Querschnitt 50 x 10 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
Ja
Schenkellänge:
1000 x 500 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: preisser schlosserwinkel, 875/II, DIN, DIN875, Helios, Preisser, Winkel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,24*
€ 130,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 131,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,99*
€ 133,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 139,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 153,97*
€ 175,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.