Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmass mit Rolle 200 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichmass mit Rolle 200 mm HP
Streichmass mit Rolle 200 mm HP
Streichmass mit Rolle 200 mm HP
Streichmass mit Rolle 200 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713246198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4029713246198
EAN/GTIN:
     4029713246198
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß helios preisser 20 cm
streichmaß
streichmaß 200mm
Streichmaß mit Rolle Messtechnik - Rostfreier Stahl, gehärtet - Ableseteile mattverchromt - Führungsrolle - Feststellschraube - Anreißnadel auswechselbar aus gehärtetem Stahl - Werksnorm Lieferung: Im Karton.- Messbereich 200 mm - Ablesung 0,05 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Ablesung:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: Lineale, Messtechnik, mit, PW5, Rolle, Streichmass
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 32,22*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,65*
€ 32,44*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 25,15*
€ 33,89*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,12*
€ 34,18*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 28,72*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios-Preisser
0322510
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.