| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029713282387 Herst.-Nr.: DVE4029713282387 EAN/GTIN: 4029713282387 |
| |
|
| | |
| Profillehre Messtechnik - Stifte federhart - Stift Ø 1,0 mm- Ø 350 x 150 mm - Messbereich 300 x 60 mm - Stift-Ø 1,0 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 350 x 150 mm | Messbereich: | 300 x 60 mm | Stift-Ø: | 1,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinlehren, Messtechnik, PW5 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,61* | € 54,98* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 44,54* | € 54,99* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,66* | € 55,36* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,79* | € 56,10* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 65,40* | € 76,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|