Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 60 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 60 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 60 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 60 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 60 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030182012269
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     DVE4030182012269
EAN/GTIN:
     4030182012269
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3084 Aluminium, Breite 60 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 300 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3084 300-F1
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
3084 300-F1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,99*
€ 8,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,22*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 6,96*
€ 9,98*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,10*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,23*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 400-F1
ab € 5,44*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 6,70*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 800-F1
ab € 9,17*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 9,08*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.