Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegblech 100 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegblech 100 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Stegblech 100 x 300 mm, F1 Schlitzlochung 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030182012832
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     DVE4030182012832
EAN/GTIN:
     4030182012832
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Stegblech 3070 Aluminium, Breite 100 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 300 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3070 300-F1
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
F1 silberfarbig
Lief.-Art.-Nr.:
3070 300-F1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,69*
1 Tag
10
1
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 12,99*
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 12,99*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,62*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.