| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030182017745 Herst.-Nr.: DVE4030182017745 EAN/GTIN: 4030182017745 |
| |
|
| | |
| Stegblech 3084 Aluminium, Breite 60 mm, Lochgröße: 30 x 5 mm.- Länge 400 mm - Oberfläche F1 silberfarbig - Lief.-Art.-Nr. 3084 400-F1 Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Oberfläche: | F1 silberfarbig | Lief.-Art.-Nr.: | 3084 400-F1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftungen alu, badezimmerlüftungen, hoju stegbleche, Dichtungen/Lüftungen, Stegbleche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,80* | € 11,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,80* | € 11,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,23* | € 11,80* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 11,84* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,22* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|