Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Verschlusshülsen
>
PP-Verschlusshülsen
>
Artikel
Verschlusshülsen (2000Stück) für PP-Band, 16 x 28 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4030198173435
Hersteller:
Forum
Herst.-Nr.:
DVE4030198173435
EAN/GTIN:
4030198173435
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband
Verschlusshülse 13 und 16 mm - Für PP-Kunststoffband - Karton à 2000 Stück- Ausführung 16 x 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
16 x 28 mm
... >
Verpackung & Versand
>
Umverpackungen
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
,
Verschlusshülsen
,
pp-verschlusshülsen 16mm
,
verschlusshülse für pp-band
,
verschlusshülsen pp-band
,
Bürorollcontainer
,
für
,
Hülse
,
Hülsen
,
Kunststoffband-Umreifungen
,
PP-Kunststoffbänder
,
PP-Umreifungsband
,
Rollcontainer
,
Rollcontainersystem
,
Schreibtischrollcontainer
,
Spann-
,
Stahl-Verschlusshülsen
,
Umreifungsbänder
,
Umreifungsbänder PP
,
Umreifungsgeräte
,
und
,
Verpackungsbänder
,
Verschlussgeräte
,
Verschlusshülsen Stahl
,
Vs-Hülse
,
Zubehör
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
36
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,75*
€ 53,25*
Lager 7
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,81*
€ 53,26*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,04*
€ 54,11*
Lager 6C8MS
2 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 54,89*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 51,84*
€ 64,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 51,84* pro Kartonage)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bandabroller für PP-Band, für Kurzrolle, Bandbreite 13 - 16 mm, tragbar.
Banholzer & Wenz
19354
ab € 57,27*
Zubehör
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,57*
Zubehör
Spanngerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 - 16 mm.
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,15*
Zubehör
Umreifungsband PP, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,16*
Zubehör
Umreifungsband PP, für Bandabroller, VE 4 Stk, Kern-Ø 62 mm, Kurzrolle, Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
30314
ab € 26,76*
Zubehör
Umreifungsband PP, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm.
Eurokraft
751485
ab € 30,02*
Zubehör
Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.
Banholzer & Wenz
17148
ab € 35,62*
Zubehör
Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Banholzer & Wenz
17149
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen