Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Komposit-Umreifungsband
>
Artikel
PES-Kraftband 16 mm gewebt, 600 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4030198305225
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
DVE4030198305225
EAN/GTIN:
4030198305225
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester-Kraftband gewebte Bandstruktur - Kern-Ø 76 mm - Für Polyesterband-Umreifung Komplett-System Hinweis: 15 % Rabatt bei sortenreiner Abnahme von 60 Rollen = 1 Palette. - Gewebt - Hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung - Zur Sicherung schwerer Lasten beim Transport- Referenz 4261904053 - Referenz Typ accessories - Bandbreite 16 mm - Bandlänge 600 m - Bruchlast 6000 N
Weitere Informationen:
Referenz:
4261904053
Referenz Typ:
accessories
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
600 m
Bruchlast:
6000 N
... >
Verpackung & Versand
>
Umverpackungen
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsbänder pet umreifungsband
,
Abrollwagen
,
Abrollwagen für Umreifungsbänder
,
für
,
gewebt
,
Kraftband
,
PES-Kraftband
,
Polyester-Kraftband
,
Polyester-Kraftbänder
,
Polyester-Umreifungssysteme
,
QR4030216
,
Spann-
,
Spann- und Verschlussgeräte
,
Umreifungsbänder
,
Umreifungsgeräte
,
Umreifungsgeräte und Zubehör
,
und
,
Verschlussgeräte
,
Zubehör
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
9 Tage
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 56,47*
Lager 7
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 47,68*
€ 61,38*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 61,42*
Lager 4012
1 Tag
99
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 64,32*
Lager 284
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 72,26*
€ 91,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,50*
€ 108,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 88,61*
€ 105,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,63*
€ 101,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,70*
€ 97,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 74,42*
€ 88,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 72,26*
€ 85,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 36,13* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verschlussklemmen, phosphatiert, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17431
ab € 34,23*
Zubehör
Verschlussklemmen, verzinkt, für Komposit-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Banholzer & Wenz
17411
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen