Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030266129487
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     1902036050
EAN/GTIN:
     4030266129487
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
alfra kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer HSS-Co RQX-beschichtet, 50 mm Schnitttiefe - HSS/HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie - HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm - 50 mm Schnitttiefe - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie- Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 20 - Gusseisen 2 - Kupfer, Messing, Bronze 42 - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 40 - Stahl <1400 N 12 - Stahl <42 HRC 8 - INOX 15 - Bohrer-Ø 36 mm - Stahl <52 HRC 6
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Gusseisen:
2
Kupfer, Messing, Bronze:
42
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Stahl <1400 N:
12
Stahl <42 HRC:
8
INOX:
15
Bohrer-Ø:
36 mm
Stahl <52 HRC:
6
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, Alfra, Bohrer, HSS, HSS-Co, Kernbohrer/Zubehör, Schnitttiefe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,69*
€ 66,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 66,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,64*
€ 68,84*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 76,03*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 61,03*
€ 76,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.