Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50mm Alfra
Kernbohrer HSS-Co RQX 36/50mm Alfra
Artikel-Nr.:
     4012-651974
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1902036050
EAN/GTIN:
     4030266129487
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
alfra kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer, RQX-beschichtet

• HSS
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm
• Innenbohrung 6,35 mm
• Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Stehengebliebener Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
• Späne werden schnell nach oben abgeführt, Bruchgefahr wird minimiert
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
• Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
36 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
12
Stahl <42 HRC:
8
Stahl <52 HRC:
6
INOX:
15
Gusseisen:
2
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
42
Öl:
empfohlen
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1902036050
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, 50mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,69*
€ 66,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 66,82*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 54,64*
€ 68,84*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 76,03*
€ 4,80*
ab € 61,03*
€ 76,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.