Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm
Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm
Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm
Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm
Kernbohrer HSS-Co 50/50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030266184585
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     1907050050
EAN/GTIN:
     4030266184585
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer schnitttiefe 50mm
kernbohrer 50 mm
Kernbohrer HSS, Oberfläche blank, 50 mm Schnitttiefe - HSS/HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie - HSS - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm - 50 mm Schnitttiefe - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie- Stahl <850 N 20 - Stahl <1000 N 15 - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Bohrer-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Bohrer-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, Alfra, Bohrer, Bohrwerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,02*
€ 71,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 71,59*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 76,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 62,34*
€ 78,40*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.