Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HSS 50/50mm Alfra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer HSS 50/50mm Alfra
Kernbohrer HSS 50/50mm Alfra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-791198
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1907050050
EAN/GTIN:
     4030266184585
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer schnitttiefe 50mm
kernbohrer 50 mm
Kernbohrer, blank

• HSS
• Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen
• Innenbohrung 6,35 mm
• Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring
• Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
• Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert
• Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie
• Mit Vor- und Nachschneider

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
50 mm
Schnitttiefe:
50 mm
Stahl <850 N:
20
Stahl <1000 N:
15
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Öl:
empfohlen
Markenname:
ALFRA
Herstellername:
Alfra GmbH
Herstellerartikelnummer:
1907050050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, 4030266184585, Alfra, Bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,02*
€ 71,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 71,59*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 60,96*
€ 76,15*
€ 4,80*
ab € 62,34*
€ 78,40*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.