Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet ohne Gewinde 10 x 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet ohne Gewinde 10 x 4,5 mm
Flachgreifer-Magnet ohne Gewinde 10 x 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615310016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.001
EAN/GTIN:
     4030615310016
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer - Aus Hartferrit - Oberfläche verzinkt, abgeschirmt - Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) - Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen - Ø d 10 mm - Haftkraft 4 N - Magnethöhe h 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ø d:
10 mm
Haftkraft:
4 N
Magnethöhe h:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Beloh, Flachgreifer, Flachgreifer-Magnetohne, Gewindebuchse, Magnet, Magnete, Magnetspannmittel, QR4026008
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,62*
6 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,66*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,02*
€ 1,66*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.