Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Flachgreifer-Magn. o.Gew.10 x 4,5mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615310016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030615310016
EAN/GTIN:
     4030615310016
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse

• Hartferrit • Oberfläche verzinkt, abgeschirmt • Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C, max. Einsatztemperatur 200 °C • Zur Montage in Vorrichtungen durch Einkleben oder Einpressen

Weitere Informationen:
Haftkraft:
4 N
Ø d:
10 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
udf_EDE_Katalog:
29017008
ø:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
BM 31.001
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
beloh
Magnethöhe:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, Beloh, Magnet, QR4026008, Flachgreifer, Magnete, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,62*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 1,02*
€ 1,66*
1
€ 9,80*
ab € 1,02*
€ 1,66*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.