Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 16 x 4,5 / 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 16 x 4,5 / 11,5 mm
NdFeB-Flachgreifer mit Gewinde 16 x 4,5 / 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615332254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 33.225/C
EAN/GTIN:
     4030615332254
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse - Neodym-Magnet - bis zu 6-fach höhere Haftkraft gegenüber herkömmlichen Ferritmagneten - Stahlgehäuse, verzinkt - Max. Einsatztemperatur 80 °C - Ø d 16 mm - Haftkraft 95 N - Gesamthöhe l 11,5 mm - Magnethöhe h 4,5 mm - Buchsen-Ø d1 6 mm - Sackgewinde M4 x 8
Weitere Informationen:
Ø d:
16 mm
Haftkraft:
95 N
Gesamthöhe l:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M4 x 8
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, Beloh, Flachgreifer, Gewindebuchse, Magnet, Magnetspannmittel, NdFeB, NdFeB-Flachgreifer, NdFeB-FlachgreifürmGewinde16, Neodym, Neodym-Magnet-Flachgreifer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,27*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,48*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 4,52*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,02*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.