Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh NdFeB-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 16 x 4,5 / 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh NdFeB-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 16 x 4,5 / 11,5 mm
Beloh NdFeB-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 16 x 4,5 / 11,5 mm
Beloh NdFeB-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 16 x 4,5 / 11,5 mm
Beloh NdFeB-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse 16 x 4,5 / 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p949095
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     4030615332254
EAN/GTIN:
     4030615332254
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Spannmittel

• Stahlgehäuse, verzinkt, abgeschirmt • Max. Einsatztemperatur 80 °C

Weitere Informationen:
Höhe:
11,5
Gewindelänge:
7,0 mm
Gesamthöhe:
11,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Buchsen-Ø:
6 mm
Magnethöhe:
4,5 mm
Ø:
16 mm
Haftkraft:
95 N
Hersteller:
Beloh
Gewinde:
4
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, Beloh, NdFeB-Magnet-Flachgreifer, mit, Gewindebuchse, 16, x
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,27*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,48*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 4,52*
1
€ 9,80*
ab € 3,02*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.