Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164, kornblau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164, kornblau/rot
Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164, kornblau/rot
Kinderlatzhose,100%BW,294g/qm,158/164, kornblau/rot
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030913164588
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     DVE4030913164588
EAN/GTIN:
     4030913164588
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
kinderlatzhosen blau
kinder-latzhose
Kinder-Latzhose, kornblau - Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss - Aufgesetzte Latztasche - 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen - Hosenschlitz mit Reißverschluss - 1 Gesäß- und 1 doppelte Maßstabtasche - Seitenschlitz verstellbar - Haltbares Zwischenteil - Sicherheitsschnalle an den Trägern Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²- Größe 158/164
Weitere Informationen:
Größe:
158/164
Weitere Suchbegriffe: 100%BW, 294g/qm, 158/164, kornbl./rot, Kinderlatzhosen, Latzhose, Latzhosen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 13,93*
€ 19,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 19,10*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 19,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,63*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0164086
ab € 13,75*
Ähnlich
Planam
0164110
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
0164122
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0164134
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
0164146
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0164170
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
0165086
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
0166086
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.