| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-616267 Herst.-Nr.: 164158 EAN/GTIN: 4030913164588 |
| |
|
| | |
| Kinder-Latzhose Ausführung: •Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss •Zusätzlich aufgesetzte Latztasche •Zwei aufgesetzte Vordertaschen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Gesäß- und Maßstabtasche •Seitenschlitz verstellbar •Sicherheitsschnalle an den Trägern Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m² Farbe: kornblumenblau Weitere Informationen: | | Größe: | 158/164 | Farbe: | kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 164158 | Herstellername: | Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH | Markenname: | Planam | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,93* | € 19,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,88* | € 19,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,77* | € 19,38* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 19,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|