| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031182235320 Herst.-Nr.: 4069 EAN/GTIN: 4031182235320 |
| |
|
| | |
| Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz - Edelstahl - Flammenlänge größer als 150 mm - Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten - Leistung 115875 kJ/h - Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar 2500 g/h - Brennerkopf-Ø 45 mm Weitere Informationen: | | Leistung: | 115875 kJ/h | Brenngasverbrauch b.P = 1,5 bar: | 2500 g/h | Brennerkopf-Ø: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -gasbetrieben-, Brennereinsatz, Gasbetriebener, Gasbetriebener Löter, Gasbetriebener Lötkolben, Gaslöter, Gaslötkolben, Hochleistungs-Brennereinsatz, Hochleistungs-BrennereinsatzPropan45, Lorch, Löter, Lötgeräte, Lötkolben, Lötkolben gasbetrieben, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz, QR4030341, Sonderlötkolben, Verbindungstechnik, Weichlöttechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,33* | € 25,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,43* | € 25,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,65* | € 25,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 18,61* | € 25,39* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 31,76* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|