Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennereinsatz Propan 45mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennereinsatz Propan 45mm GCE
Brennereinsatz Propan 45mm GCE
Brennereinsatz Propan 45mm GCE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182235320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3091030046
EAN/GTIN:
     4031182235320
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
brennerkopf
Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz Ausführung: Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm. Anwendung: Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten.
Weitere Informationen:
Leistung:
115875 kJ/h
Brennerkopf-Ø:
45 mm
Gasverbrauch b. P. = 1,5 bar:
2500 g/h
Brenneinsatzanschluss:
M20 x 1
udf_EDE_Katalog:
6482454
Gasverbrauch bei 1,5 bar:
2,500 kg/h
Leistung bei 1,5 bar:
37,9 kW/h
Sperrcode:
0
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
2500 g/h
Leistung b. P = 1,5 bar:
37,9 kW/h
Brennereinsatzanschluss:
M20 x 1 innen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3091030046
Weitere Suchbegriffe: Brennereinsatz, Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, Sonderlötkolben, Hochleistungs-Brennereinsatz, Löter, Gaslöter, QR4030341, Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Teer-, und, Bitumenbrenner, Gaslötkolben, Lorch, Teer- und Bitumenbrenner, 3091030046, 91030046
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 25,11*
Lager 7
15
€ 4,79*
ab € 17,87*
€ 25,11*
€ 4,90*
ab € 16,90*
€ 25,11*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 18,51*
€ 25,92*
4 Tage
18
€ 8,50*
ab € 18,60*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.