Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Brian Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Brian Gr. L
Thermojacke Brian Gr. L
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4031973085394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4031973085394
EAN/GTIN:
     4031973085394
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Thermojacke »Brian« - Wasserabweisend - Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²) - Warme Wattierung (200 g/m²) - PU-Beschichtung - Futter in Kontrastfarbe - Abnehmbare und regulierbare Kapuze - Bund regulierbar - Reflektoren in blau - Zwei Seitentaschen - Brusttasche - Markes-Frontreißverschluss Material: Obermaterial: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Farbe: schwarz- Größe L
Weitere Informationen:
Größe:
L
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,84*
€ 63,63*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 50,41*
€ 64,16*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 65,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,69*
€ 67,81*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 67,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.