Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Brian Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Brian Größe L
Thermojacke Brian Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-725279
Hersteller:
     H.D. Concept
Herst.-Nr.:
     4031973085394
EAN/GTIN:
     4031973085394
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend
Ausführung:
•Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
•Warme Wattierung (200 g/m²)
•PU-Beschichtung
•Futter in Kontrastfarbe
•Abnehmbare und regulierbare Kapuze
•Bund regulierbar
•Reflektoren in blau
•Zwei Seitentaschen
•Brusttasche
•Markes-Frontreißverschluss
Material:

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,84*
€ 63,63*
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 50,41*
€ 64,16*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 65,35*
€ 4,80*
ab € 53,69*
€ 67,81*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 53,85*
€ 67,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.