Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Brian Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Brian Gr. XL
Thermojacke Brian Gr. XL
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4031973085400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4031973085400
EAN/GTIN:
     4031973085400
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Thermojacke »Brian« - Wasserabweisend - Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²) - Warme Wattierung (200 g/m²) - PU-Beschichtung - Futter in Kontrastfarbe - Abnehmbare und regulierbare Kapuze - Bund regulierbar - Reflektoren in blau - Zwei Seitentaschen - Brusttasche - Markes-Frontreißverschluss Material: Obermaterial: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Farbe: schwarz- Größe XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 51,74*
€ 65,73*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 65,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 53,65*
€ 68,19*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 53,66*
€ 68,22*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.