Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermojacke Brian Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermojacke Brian Größe XL
Thermojacke Brian Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-725280
Hersteller:
     H.D. Concept
Herst.-Nr.:
     4031973085400
EAN/GTIN:
     4031973085400
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend
Ausführung:
•Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
•Warme Wattierung (200 g/m²)
•PU-Beschichtung
•Futter in Kontrastfarbe
•Abnehmbare und regulierbare Kapuze
•Bund regulierbar
•Reflektoren in blau
•Zwei Seitentaschen
•Brusttasche
•Markes-Frontreißverschluss
Material:

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 5,90*
ab € 51,74*
€ 65,73*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 65,74*
€ 4,80*
ab € 53,65*
€ 68,19*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 53,66*
€ 68,22*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.