Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-Bandstahlklemme 20 mm292-327 mm W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm292-327 mm W1
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm292-327 mm W1
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm292-327 mm W1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4032104004611
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104004611
EAN/GTIN:
     4032104004611
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
MAXI-IDEAL-Bandstahlklemmen - Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) - Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle - Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern- Bandbreite 20 mm - Spannbereich Minimum 292 mm - Spannbereich Maximum 327 mm - Bandstärke 1 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Spannbereich Minimum:
292 mm
Spannbereich Maximum:
327 mm
Bandstärke:
1 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,4789*
€ 5,2989*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,4343*
€ 5,3548*
3 Tage
81
1
€ 4,95*
ab € 3,9554*
€ 5,8354*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,19*
100
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 619,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.