Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 68-73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 68-73 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 68-73 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 68-73 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4032104015068
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104015068
EAN/GTIN:
     4032104015068
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung - Material: Stahl verzinkt W1 - Extrem hohen Bandzugskräfte - Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen - Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.- Bandbreite 24 mm - Spannbereich Minimum 68 mm - Spannbereich Maximum 73 mm - Bandstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
24 mm
Spannbereich Minimum:
68 mm
Spannbereich Maximum:
73 mm
Bandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, Druckluftarmatur, Druckluftwerkzeug, IDEAL®-Gelenkbolzenschelle, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9803*
€ 2,3487*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0814*
€ 2,4714*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,41*
€ 2,82*
4 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 2,018*
€ 3,178*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.