Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 113-121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 113-121 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 113-121 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 113-121 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4032104015136
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104015136
EAN/GTIN:
     4032104015136
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung - Material: Stahl verzinkt W1 - Extrem hohen Bandzugskräfte - Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen - Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.- Bandbreite 24 mm - Spannbereich Minimum 113 mm - Spannbereich Maximum 121 mm - Bandstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
24 mm
Spannbereich Minimum:
113 mm
Spannbereich Maximum:
121 mm
Bandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, gelenkbolzenschelle 113 - 121 mm, din 3017, din 3017 w1, Armaturen, Ausführung, GBS, geschweißte, Sicherungsschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5065*
€ 3,1389*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,6156*
€ 3,1956*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,65*
€ 4,02*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.