Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 162-174 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 162-174 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 162-174 mm
Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 162-174 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4032104015181
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104015181
EAN/GTIN:
     4032104015181
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung - Material: Stahl verzinkt W1 - Extrem hohen Bandzugskräfte - Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen - Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw.- Bandbreite 26 mm - Spannbereich Minimum 162 mm - Spannbereich Maximum 174 mm - Bandstärke 1,5 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
26 mm
Spannbereich Minimum:
162 mm
Spannbereich Maximum:
174 mm
Bandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 162-174, din 3017, din 3017 w1, Armaturen, Ausführung, GBS, geschweißte, Sicherungsschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,5883*
€ 4,3874*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6968*
€ 4,3968*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,606*
€ 5,366*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 505,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.