Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Gr. 46
Sandale 3113A, S1, Gr. 46
Sandale 3113A, S1, Gr. 46
Sandale 3113A, S1, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4033965078070
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     DVE4033965078070
EAN/GTIN:
     4033965078070
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A«, S1, ESD - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1, ESD Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Schockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, Futter aus naturbelassenem Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Farbe: dunkelblau- Größe 46
Weitere Informationen:
Größe:
46
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,32*
€ 85,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 86,08*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,79*
€ 87,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 90,32*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 82,30*
€ 96,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,53*
€ 114,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,83*
€ 108,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,06*
€ 105,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.