Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 3,40 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4040389030614
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     DVE4040389030614
EAN/GTIN:
     4040389030614
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, profilgeschliffen Bohren - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Neusilber und Graphit - Blank- Gesamtlänge 70 mm - Spirallänge 39 mm - Bohrer-Ø h8 3,4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Bohrer-Ø h8:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 3,4mm, Bohrer, Spibo, Spiralb, SpiralbisDIN338RN, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,49*
3 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,3516*
€ 0,5416*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,55*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4816*
€ 0,5731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.