Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 2,20 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4040389034162
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     DVE4040389034162
EAN/GTIN:
     4040389034162
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co-Spiralbohrer, profilgeschliffen Bohren - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle- Gesamtlänge 53 mm - Spirallänge 27 mm - Bohrer-Ø h8 2,2 mm - Ausspitzung ähnlich Kreuzanschliff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
53 mm
Spirallänge:
27 mm
Bohrer-Ø h8:
2,2 mm
Ausspitzung:
ähnlich Kreuzanschliff
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 2,2mm, Bohrer, Spibo, Spiralb, SpiralbisDIN338RN, Spiralbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,60*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,65*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,4248*
€ 0,6548*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.