Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSSCo 4,00 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4040389034346
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     DVE4040389034346
EAN/GTIN:
     4040389034346
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co-Spiralbohrer, profilgeschliffen Bohren - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (über 800 N/mm²), Grauguss, Temperguss, hochlegierte Stähle, sowie Vergütungs- und Einsatzstähle insbesondere Warm- und Kaltarbeitsstähle- Gesamtlänge 75 mm - Spirallänge 43 mm - Bohrer-Ø h8 4,0 mm - Ausspitzung Kreuzanschliff
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Bohrer-Ø h8:
4,0 mm
Ausspitzung:
Kreuzanschliff
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.4,0mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralb, SpiralbisDIN338RN, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,89*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,63*
€ 0,90*
3 Tage
161
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,752*
€ 1,132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,132*
€ 1,34708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,992*
€ 1,18048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.